text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub se šestihrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Nerezocel ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/8-24X4 Inch

Specifikace

Průměr 3/8 Inch
Délka 4 Inch
Značka Fabory
Třída CW1 / CW2
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Fine
Závitů na palec 24
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U51007.037.0400
EAN 8717077385931
UBB 500621244796
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.