text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 10.9 M20X150

Specifications

Průměr M20
Délka 150 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Standards

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Article numbers

Article number 04115.200.150
EAN 8717077237469
UBB 500648327319
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.