text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M8X55

Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço

Spezifikationen

Diâmetro M8
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.4
Código pautal 7318158880

Maße

d-D M8
k 5.3
L (mm) 55
P 1.25
s 13

Normen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummern

Artikelnummer 01237.080.055
EAN 8717077234116
UBB 500648284577
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.