Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01010
01010.480.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 8.8 M48X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
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
M48
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M48
k
30
L (mm)
80
P
5
s
75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
01010.480.080
EAN
8717077775930
UBB
500644605585
UNSPSC
31161620