Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
52010
52010.160.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel D6 (1.4462) M16X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
D6 (1.4462)
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
45 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
D6 (1.4462)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M16
k
10
L (mm)
45
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
52010.160.045
EAN
8715492001863
UBB
500695109859
UNSPSC
31161620