Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04100
04100.330.160
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M33X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M33
Délka
160 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
160
P
3.5
s
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
04100.330.160
EAN
8715492116253
UBB
950351960626
UNSPSC
31161620