Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
08200
08200.060.016
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
Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Třída
4.6
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L
200mm
37
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
m
5
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
NEN
102/697
Čísla materiálu
Objednací číslo
08200.060.016
EAN
8715492550859
UBB
950351086877
UNSPSC
31161620