text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC série 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU 7/16X2.1/2

Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 7/16 Inch
Délka 2.1/2 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

A 0.625
H 0.438
J 0.3125
LT (min.) 1.38
Závitů na palec 14

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07210.111.063
EAN 8715492078469
UBB 952351009636
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.