text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Nerezocel ASTM F837 304 CW / CW1 1.-8X2.1/4 ft

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída CW / CW1
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304

Specifikace

Průměr 1 Inch
Délka 2.1/4 Inch
Třída CW / CW1
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

A 1.5
H 1
J 0.75
LT (min.) 2.5
Závitů na palec 8

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51050.100.0225
EAN 8717077391116
UBB 500621307817
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.