text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Nerezocel ASTM F837 304 CW / CW1 #2-56X1.1/2

Specifiche

Průměr NO.2
Délka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Třída CW / CW1
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitem

Dimensioni

A 0.14
H 0.086
J 0.078125
LT (min.) 0.62
Závitů na palec 56

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U51050.008.0150
EAN 8717077388536
UBB 500621281996
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.