2017_09_29 Nitokolki
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřevotřísky
51770
51770.035.016
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 3,5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
1.1
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.6
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51770.035.016
EAN
8715492309198
UBB
950350321507
UNSPSC
31161508