text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M3X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 20 mm
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.030.020
EAN 8715492630162
UBB 950353113729
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.