Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08250
08250.120.110
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M12X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
110 mm
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
110
m
10
P
1.75
fn (max.)
8.75
s
19
Vn (max.)
12.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
Čísla materiálu
Objednací číslo
08250.120.110
EAN
8715492555946
UBB
950351609447
UNSPSC
31161612