Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
51886
51886.045.025
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
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7995-Z Nerezocel A2 4,5X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Rozměry
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (max.)
2.35
L (mm)
25
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7995 Z
Čísla materiálu
Objednací číslo
51886.045.025
EAN
8715494096218
UBB
500571513059
UNSPSC
31161508