text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Bez PU 90 M6X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 90
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 90
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.97
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 10
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 01050.060.010
EAN 8715492018960
UBB 950351122839
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.