text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranný šroub se zoubkovanou podložkou DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M6X20


Numero articolo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.08
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
HS kód

Dimensioni

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Standard

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162
EN ≈1665

Numeri di articolo

Numero articolo 51014.060.020
EAN 8715494555500
UBB 500634384720
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.