text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M22


Numéro d'article
Průměr
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Emballé par 125
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M22
Značka Fabory
Třída |8|
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 79
HS kód 7318160

Dimensions

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01336.220.001
EAN 8715494282161
UBB 500571892719
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.