text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Kotwy do wbijania Stal Ocynkowane EA II M12 (EV)


Numer artykułu
Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Waga na sztukę (g) 45.6
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fischer
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. EA II
Waga na sztukę (g) 45.6
Info
  • do = Nominalna średnica wiertła.
  • t = Zalecana głębokość wiercenia.
  • L (hef) = Efektywna głębokość kotwienia.
  • lsmin. = Głębokość wkręcania min.
  • lsmax. = Głębokość wkręcania max.
  • kN = Nośmość w kN w połączeniu ze śrubami klasy 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm.
  • Instalować narzędziem typu EWA H (wąski koniec) w korpus kotwy (grupa atykułów 63322).
  • Do m.in. sufitów powieszanych lekkich
  • Więcej informacji technicznych dostępnych na żądanie.
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
do 15
hef 50
kN 8.5
L (mm) 50
ls(maks.) 22
lsmin. 12
Grubość ścianki t 54
Tinst 35
Typ EA II M12 (EV)

Numery artykułów

Numer artykułu 63320.120.001
EAN 4006209484067
UBB 500504264804
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 048406

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.