text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts TZ SB, PH 2 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 1P098650
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Support
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Emballage Support
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits total 2
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

La description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P098650
EAN 4013288029256
UBB 500643378481
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073324001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.