text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Z SB Torx bit készlet önkiszolgáló csomagban TX30 x 50mm 2 darab


Cikkszám 5H411366
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 30
Csavarozási rendszer Egyéb
Csomagolás Egyéb
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma Torx 2
Bitek száma összesen 2
Mágneses tartóval Nem
Bitretesszel Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Kézi markolattal Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 867/4 Z SB

Cikkszámok

Cikkszám 5H411366
EAN 4013288132833
UBB 500643463697
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073724001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.