text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Chave de fenda Torx em cunha TX15 1/4” Hex 25mm


867/1 Z Brocas em cunha TORX®, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. O design cónico do perfil significa que é gerado um efeito de cunha que mantém o parafuso TORX® firmemente na broca. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 1T032492
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 868/1 Z

Descripción

867/1 Z Brocas em cunha TORX®, TX 15 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. O design cónico do perfil significa que é gerado um efeito de cunha que mantém o parafuso TORX® firmemente na broca. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1T032492
EAN 4013288016034
UBB 500643436222
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066455001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.