text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.45
Info embalagem grande
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
Nr. fenda 2
P 0.8

Padrões

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Números do artigo

Referência 24670.050.008
EAN 8715492641656
UBB 950353164540
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.