Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
21546
21546.160.045
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
Závrtná skrutka, koncovka 1 d DIN 938 Oceľ Pozinkované 5.6 (AD-W7) pre tlakové nádoby M16X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
5.6 (AD-W7)
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
45 mm
Trieda
5.6 (AD-W7)
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.pre tlakové nádoby
Rozmery
b
38
bm≈1d
16
b =L-(x+3) up to L≤
45
d-D
M16
L (mm)
45
P
2
x
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
938
NF
E25-135
Čísla materiálu
Položka č.
21546.160.045
EAN
8717077220164
UBB
500648212214
UNSPSC
31161610