text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentový kľúč Click-Torque C 2 1/2 palca 20-100 Nm


Momentový kľúč Click-Torque C 2 s reverzibilnou račňou, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatov

Položka č. 6F721107
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 405
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 405
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Šírka hlavy (mm) 43
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.5
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 18.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie

Popis

Momentový kľúč Click-Torque C 2 s reverzibilnou račňou, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravoruké použitie (ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek) a so 45-zubovým reverzibilným račňovým mechanizmom.

Čísla materiálu

Položka č. 6F721107
EAN 4013288193223
UBB 500686599654
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075621001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.