text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 26 Sada bitov šesťhranných/drážkovaných/klinových/štvorhranných v puzdre 1/4“ Hex 7-dielna


Kraftform Kompakt 26 s puzdrom, 7 kusov 1x 889/4 R Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bity: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z štvorcové bity Plus: # 2x25 mm, 2x25 mm 1x háčikový upevňovací pás 70: 50 x 70 mmKompaktné náradie Wera umožňuje vykonávať súčasne ručné aj elektrické práce. Systé

Položka č. 2D123267
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Model Kraftform Kompakt 26

Popis

Kraftform Kompakt 26 s puzdrom, 7 kusov 1x 889/4 R Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 800/1 Z bity: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 2x 868/1 Z štvorcové bity Plus: # 2x25 mm, 2x25 mm 1x háčikový upevňovací pás 70: 50 x 70 mmKompaktné náradie Wera umožňuje vykonávať súčasne ručné aj elektrické práce. Systém rukoväte/vymeniteľných nožov v kompaktnom prevedení s rôznymi hrotmi nožov v najmenšom priestore robí používateľa mobilnejším a flexibilnejším. Vhodné pre bity s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173) a spojovacie série Wera 1 a 4. Dodáva sa s adaptérom, bajonetom a technológiou Rapidaptor. Rukoväť Kraftform s funkciou proti pretáčaniu, viaczložková na mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník na ukladanie bitov. Teleskopický bajonetový nôž - ktorý sa dá spustiť do rukoväte - spolu s rýchloupínacím skľučovadlom umožňuje rýchlu ručnú prácu aj v stiesnených montážnych situáciách, keď je nôž zasunutý. Čepeľ sa dá vysunúť jednoduchým aktivovaním aretačného puzdra. Bajonetový držiak sa potom môže používať ako plnohodnotný skrutkovač. Bajonetovú čepeľ možno vybrať a použiť ako adaptér na elektrické náradie, ale možno ju aj opäť zasunúť do pôvodnej polohy. Súčasťou je praktické puzdro na opasok.

Čísla materiálu

Položka č. 2D123267
EAN 4013288098948
UBB 500643545204
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051025001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.