text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Trojkrídlový skrutkovač 2 1/4“ Hex 89mm


875/4 Bity TRI-WING®, 2 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TRI-WING®. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 4B563905
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Model 875/4 TRI-WING

Popis

875/4 Bity TRI-WING®, 2 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TRI-WING®. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4B563905
EAN 4013288094612
UBB 500643505448
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066786001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.