text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Polovičný krížový skrutkovač PH1 4mm Polovičný 64mm


851/9 C J PH bity, polmesiac, PH 1 x 64 x 3 mmVysokokvalitné bity so 4 mm polmesiacovým pohonom. Optimalizované pre japonské skrutky PH. Tvrdé prevedenie.

Položka č. 1R202210
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Model 851/9 C

Popis

851/9 C J PH bity, polmesiac, PH 1 x 64 x 3 mmVysokokvalitné bity so 4 mm polmesiacovým pohonom. Optimalizované pre japonské skrutky PH. Tvrdé prevedenie.

Čísla materiálu

Položka č. 1R202210
EAN 4013288112798
UBB 500643392243
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135277001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.