text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia h6 DIN ≈6325 Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 6X10MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
  • d x L1: Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 10 mm
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
  • d x L1: Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).

Rozmery

D (mm) 6
L (mm) 10
L1 10
L2 1.5
r ≈ 6
z1 ≈ 0.9
z2 ≈ 0.6

Normy

DIN ≈6325
NEN ≈2282
ISO ≈8734-A
NF ≈E27-475

Čísla materiálu

Položka č. 39078.060.010
EAN 8715494032988
UBB 951359011636
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.