Tanierové pružiny
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
Tanierové pružiny
36450
36450.836.030
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
Tanierová pružina pre kritické aplikácie Oceľ 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované 80X36,0X3,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
dₑ
80
di
36
Materiál
Oceľ
Technický materiál
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vonkajší priemer
80
Vlastnosti povrchu
Fosfátované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
36 mm
dₑ
80
di
36
Materiál
Oceľ
Technický materiál
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vonkajší priemer
80
Vlastnosti povrchu
Fosfátované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093.
Skupina materiálů 1: t
1,25 z oceli Ck 67.
Skupina materiálů 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 50 Cr V4.
Skupina materiálů 3: 6,0 > t ≤ 14,0 z oceli 50 Cr V4.
Únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož talířové pružiny skupin 2 a 3 mají opracované okraje.
F = síla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.
Rozmery
di (H12)
36
D (mm)
36
F
11919
l0
5.7
Hrúbka steny t
3
Hrúbka
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
36450.836.030
EAN
8715492762757
UBB
950357497383
UNSPSC
31161811