Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMI2
PIMI2222180
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Oceľ Pozinkované žlto pasivované Gr.B7 - Gr.2H 7/8X180 (7)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7/8 Inch
Dĺžka
180 mm
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
180
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMI2222180