Svorníky
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
Svorníky
22330
22330.285.133
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X135 (5.1/4)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Dĺžka
135 mm
Trieda
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
8 Unified National
Závitov na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Rozmery
B
1.8125
L (mm)
135
M
28.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
22330.285.133
EAN
8715494419529
UBB
500578917444
UNSPSC
31161619