text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka valcovaná so závitom, šesťhranná podložková hlava Oceľ Pozinkované #6-32X1/4

technické údaje

Priemer NO.6
Dĺžka 1/4 Inch
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Flange head
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse

Rozmery

A 0.25
B (max.) 0.328
H (max.) 0.118
TPI 32

Normy

ASME B18.6.4 C

Čísla materiálu

Položka č. 26560.035.006
EAN 8712423027381
UBB 500656788022
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.