Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
24540
24540.120.040
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Oceľ Pozinkované 4.8 M12X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
Thread length (min.)
46
dk (max.)
22
Plný závit L ≤
60
k (max.)
6
L (mm)
40
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Položka č.
24540.120.040
EAN
8715492634191
UBB
950353141118
UNSPSC
31161504