Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
53510
53510.120.220
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 80 M12X220
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
220 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
220
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Čísla materiálu
Položka č.
53510.120.220
EAN
8715494119290
UBB
500571357465
UNSPSC
31161620