FOCAL MEDITECH B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07071
07071.200.100
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Pozinkované 8.8 M20X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
100 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M20
dk (max.)
30
k (max.)
20
L (mm)
100
P
2.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Čísla materiálu
Položka č.
07071.200.100
EAN
8715494042314
UBB
500500825640
UNSPSC
31161605