text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezoceľ A2 small pack M3X10

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 10 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info small pack

Rozmery

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207

Čísla materiálu

Položka č. 51121.030.010
EAN 8715492272591
UBB 951353518230
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.