Strojné vruty
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
Strojné vruty
48520
48520.030.010
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
Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M3X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
48520.030.010
EAN
8715492852427
UBB
950353223387
UNSPSC
31161504