KP 18-0181 - HAR
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
Skrutky s polguľatou hlavou
51500
51500.050.012
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
Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ A2 70 M5X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
0.8
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
12 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Trieda
70
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
12
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈303
BS
≈4933
DIN
603
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
51500.050.012
EAN
8715494594653
UBB
500633257372
UNSPSC
31161612