Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
49330
49330.035.010
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
Skrutka do dreva so zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 3,5X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
k (max.)
1.93
L (mm)
10
n
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
97
NF
E25-604
NEN
2250
Čísla materiálu
Položka č.
49330.035.010
EAN
8715492858573
UBB
950350074346
UNSPSC
31161508