Spojovací materiál nerezoceľ
Vruty, Šrúby
51798
51798.030.006
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
Samovrtná krídlová skrutka dvojitá Nerezoceľ A2 3X6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Forming thread for plastics
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
6 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
D (mm)
3
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
6
Čís. krížovej drážky
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51798.030.006
EAN
8712423016620
UBB
500654324168
UNSPSC
31162400