Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
51817
51817.035.020
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
PZ skrutka pre plasty 45°, hlava s lemom Nerezoceľ A2 3,5X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
20
Čís. krížovej drážky
1
D (max.)
3.47
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51817.035.020
EAN
8712423024601
UBB
500656881819
UNSPSC
31161512