Nedtrain Oud
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
Zaisťovacie podložky
51462
51462.080.001
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
Poistná vejárová podložka s vnútorným ozubením DIN 6798 J Stainless spring steel A2 (1.4310) M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Rozmery
d1 (min.)
8.4
d2 (max.)
15
h ≈
2.4
s1
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6798-J
NF
E27-625
Čísla materiálu
Položka č.
51462.080.001
EAN
8715492292230
UBB
950357295167
UNSPSC
31161801