Zaisťovacie podložky
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
Zaisťovacie podložky
37302
37302.050.001
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
Ozubená poistná podložka s vnútorným ozubením DIN 6797 A Pružinová oceľ Pozinkované M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1 (min.)
5.3
d2 (max.)
10
h (min.)
1.2
s
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
6797-A
Čísla materiálu
Položka č.
37302.050.001
EAN
8715492767912
UBB
950357292925
UNSPSC
31161801