O - krúžok
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
O - krúžok
38810
38810.013.001
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
O-krúžok, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 13,0MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
13 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0mm
Rozmery
d1
13
D (mm)
13
Hrúbka
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38810.013.001
EAN
8715492785749
UBB
950357197231
UNSPSC
27111900