O - krúžok
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
O - krúžok
38803
38803.044.171
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
O-krúžok, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 44,17-AS 031
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
44.17 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Rozmery
d1
44.17
D (mm)
44.17
Hrúbka
1.78
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38803.044.171
EAN
8715492783943
UBB
950357182878
UNSPSC
27111900