text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka so štvrocovou hlavou UNC ASME B18.6.2 Oceľ Nelegovaná 1/4-20X3/4

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 3/4 Inch
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse

Rozmery

F (max.) 0.25
H (max.) 0.196
Závitov na palec 20

Normy

ASME B18.6.2

Čísla materiálu

Položka č. U01080.025.0075
EAN 8715492857156
UBB 500624345228
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.