Nedtrain Oud
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
Nastavovacie skrutky
55292
55292.100.016
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Nerezoceľ A4 M10X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
16
n
1.6
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
DIN
551
Čísla materiálu
Položka č.
55292.100.016
EAN
8715494114660
UBB
500571521540
UNSPSC
31161505