Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51293
51293.030.008
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Nerezoceľ A1/A2 M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1/A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Závit
Metrický závit
Info
Podľa dostupnosti môže A1 byť dodané rovnako ako A2.
Rozmery
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7434
DIN
553
NEN
1488
NF
E25-161
BS
4219
Čísla materiálu
Položka č.
51293.030.008
EAN
8715492280664
UBB
951351824184
UNSPSC
31161505