text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kompaktné nožnice na skrutky s viazaním v blistrovom balení 6 mm kapacita 200 mm


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. S vyhĺbením na ľahšie rezanie hrubších drôtov. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popr

Položka č. 2D797599
Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2

Popis

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. S vyhĺbením na ľahšie rezanie hrubších drôtov. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 2D797599
EAN 4003773080497
UBB 500641766919
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 32 200 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.