Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6W212334
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
Dormer Strojný závitník E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6W212334
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Model
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
1.8
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E250
Type
5975790; 86015789
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W212334
EAN
7320760087039
UBB
500572638780
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E250M3